Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Brida Diámetro1.7500 pulg.
- Valor P máximo8000
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Peso0.159 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905216145
- Especificación del materialBB16
- Valor V máx.35
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- UPC_NO717905216145
Descripción general
- El BB-16 de biselado es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con mucha carga.
- Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión, capacidad de desgaste y es resistente a los golpes.
- Este rodamiento está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con aceite de presión extrema.Usos típicos: equipos todoterreno, retroexcavadoras, graduadores y equipos de movimiento de tierra Escaleras Aplicaciones automotrices y ferroviarias