Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general3.6900 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
- Peso1.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaAlmasol 1250 alta temperatura
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864826501
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lbf
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloE1 Sello Viton
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864826501
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 15/16 in sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de vítono de un solo labio, aumento de espacio libre, grasa de alta temperatura, retenedores de acero