Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud8.5
- TamañoM
Detalles
- ColorRosa, morado
- País de origenCHINA
- Código de armonización4203.29.4000
- Número de Upc del fabricante065537809014
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Características de la palmaMicrofibra
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO65537843711
Descripción general
- Palma de microfibra con parche en la palma y puntas de los dedos con capucha
- Espalda de spandex de malla con flujo de aire
- Barra de nudillos de neopreno
- Hecho para la mano de una mujer
- Tres colores variados: rosa, menta y morado