Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- Ancho general1 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al carbono
- Número de pieza del cojinete compatibleWS2542, GS2542
- Tipo de cojinete compatibleAnillo exterior, anillo interior
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica14400 N
- Código de armonización8482.99.25.60
- Número de Upc del fabricante4549557000072
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo
- Capacidad de carga estática64700 N
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
Descripción general
Descripción del fabricante
AS2542 ARANDELA DE EMPUJE
- Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature