Motion
TAF172520
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 17 mm, 25 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05968900
No. Fabricante TAF172520
Precio42.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 17 mm, 25 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05968900
No. Fabricante TAF172520
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
Precio42.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    25 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    16300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF172520 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    22000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF172520 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

Los clientes también compraron