Motion
3BF1J1A0
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 180 gpm, cabezal de 150 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
Artículo MI #05980662
No. Fabricante 3BF1J1A0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 180 gpm, cabezal de 150 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
Artículo MI #05980662
No. Fabricante 3BF1J1A0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    5-15/16 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    150 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/2 pulg.

Detalles

  • 2Nd Enlace de ingeniería de Iom de producto de soporte
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
  • Adjunto
    ODP
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Presión máxima
    65 psi
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Caudal máximo
    180 gpm
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido, ajustado en bronce
  • Sello
    Carbono/Cerámica/Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    115/230 V
  • Materiales húmedos
    Equipado con hierro fundido/bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
3BF1J1A0 BOMBA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo