Motion
ETP-ER1

Zero Max
ETP-ER1

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.0000 in ID, 31 mm OD
Artículo MI #05982240
No. Fabricante ETP-ER1
Precio732.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-ER1

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.0000 in ID, 31 mm OD
Artículo MI #05982240
No. Fabricante ETP-ER1
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
Precio732.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    31 mm
  • Longitud total
    49 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    2698 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-ER1 CASQUILLO 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo