Motion
TSN 3044 S

SKF
TSN 3044 S

Orificio de 200 mm, Acero con material de elemento de silicona, 272.50 mm OD, 32 mm Ancho general
Artículo MI #05982535
No. Fabricante TSN 3044 S
Precio1,755.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 3044 S

Orificio de 200 mm, Acero con material de elemento de silicona, 272.50 mm OD, 32 mm Ancho general
Artículo MI #05982535
No. Fabricante TSN 3044 S
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
Precio1,755.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    272.50 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Ancho
    1.2598 pulg., 32 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN3044S SELLO DE ACEITE DE ALTO VOLUMEN