Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante324
- RPM máximas de salida43.8 rpm
- Par de salida máximo2906 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso67.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=40/1|ESTILO=A|FS=182TC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-14812
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798969213
- Potencia de entrada máxima2.750 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie320PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798969213
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®