Motion
CEM7014T-I

Baldor-Reliance
CEM7014T-I

A prueba de explosiones/Ubicaciones peligrosas - Motor para perforación de aparejos - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 143TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05982762
No. Fabricante CEM7014T-I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CEM7014T-I

A prueba de explosiones/Ubicaciones peligrosas - Motor para perforación de aparejos - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 143TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05982762
No. Fabricante CEM7014T-I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.36 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lista UL y CSA para Clase I (gas), Grupo C y D con un código de temperatura T3C . Construcción totalmente cerrada de acero de gran calibre y fundición. Eslinga del eje del extremo de transmisión. Drenaje del respiradero a prueba de explosiones indicado por UL. Acabado epoxi resistente a la corrosión. Aislamiento de clase F y factor de servicio 1.15 . Los modelos de 230/460 voltios tienen datos 60Hz y 50Hz incluidos en la placa de características. Adecuado para 55 grados C con factor de servicio 1.0 .
  • Amperios a tensión
    3.1 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 2.8 A @ 190 V; 1.5 A @ 460 V; 1.4 A @ 380 V
  • Aplicaciones
    Servicio de perforación en tierra y fuera de tierra, terminales de combustible a granel y estaciones de transferencia. Para uso en aplicaciones de alta humedad para trabajos peligrosos que impulsan bombas, compresores, sopladores, ventiladores y muchas otras cargas que requieren motores a prueba de explosiones con factor de servicio 1.15 . Diseñado con características para su uso en la industria petrolera. Incluye la aprobación de Clase I, Grupo C y D para su uso en áreas donde hay sulfuro de hidrógeno.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3 / 1.5 / 2.8 / 1.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo C y D
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio de la plataforma de perforación
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM7014T-I

También puede gustarle