Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213TC
- Longitud total de la dimensión C21.07 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso175 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLista UL y CSA para Clase I (gas), Grupo C y D con un código de temperatura T3C . Construcción totalmente cerrada de acero de gran calibre y fundición. Eslinga del eje del extremo de transmisión. Drenaje del respiradero a prueba de explosiones indicado por UL. Acabado epoxi resistente a la corrosión. Aislamiento de clase F y factor de servicio 1.15 . Los modelos de 230/460 voltios tienen datos 60Hz y 50Hz incluidos en la placa de características. Adecuado para 55 grados C con factor de servicio 1.0 .
- Amperios a tensión9.6 A @ 208 V; 9.2 A @ 230 V; 8.0 A @ 190 V; 4.6 A @ 460 V; 4.0 A @ 380 V
- AplicacionesServicio de perforación en tierra y fuera de tierra, terminales de combustible a granel y estaciones de transferencia. Para uso en aplicaciones de alta humedad para trabajos peligrosos que impulsan bombas, compresores, sopladores, ventiladores y muchas otras cargas que requieren motores a prueba de explosiones con factor de servicio 1.15 . Diseñado con características para su uso en la industria petrolera. Incluye la aprobación de Clase I, Grupo C y D para su uso en áreas donde hay sulfuro de hidrógeno.
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa9.2 / 4.6 / 8 / 4 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Grupo y claseDivisión 1, Clase I - Grupo C y D
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio de la plataforma de perforación
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación