Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del disco0.50 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Conjunto del actuador810493
- Detalles adicionalesConsulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno547 hp/h
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo41.600 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno15.7 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno39.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.317
- Serie de frenosCalibrador BD
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.375 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación934000
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima100 psi
- Par de freno estático máx.15200 pulg-lbs con un disco de 24.000"
- Presión mínima de liberación60 psi
- ModeloBD
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción933900
- Control recomendado940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
- Factor de par estático fuera de caja1432 lb-pie a 0 psi
Descripción general
- Los actuadores accionados por resorte se montan a cada lado del freno y las conexiones de aire se pueden girar 360 grados alrededor del eje del actuador
- Multiplique la potencia de frenado instalando más de un freno de pinza por disco
- Las zapatas están montadas con pasadores de retención para una rápida sustitución
- Las zapatas SPC se ajustan a los frenos de pinza modelo BD para una vida útil más larga y una tasa de entrada máxima más alta
- Todos los puntos de pivote tienen cojinetes lubricados de por vida
- Discos opcionales de 12 a 24 pulgadas de diámetro
- Compatible con buje QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver folleto
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver folleto