Motion
DISCO ABRASIVO COMBIDISC® DE 42522 3", TIPO

Pferd
42522 3" COMBIDISC® ABRASIVE DISC, TYPE

DISCO ABRASIVO COMBIDISC® DE 42522 3", TIPO
Artículo MI #05985528
No. Fabricante 42522 3" COMBIDISC® ABRASIVE DISC, TYPE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pferd
42522 3" COMBIDISC® ABRASIVE DISC, TYPE

DISCO ABRASIVO COMBIDISC® DE 42522 3", TIPO
Artículo MI #05985528
No. Fabricante 42522 3" COMBIDISC® ABRASIVE DISC, TYPE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO ABRASIVO COMBIDISC® DE 42522 3", TIPO
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo