Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Vida útil6 años
Detalles
- AplicaciónLUBRIPLATE HTCL-FG 220 y LUBRIPLATE HTCL-FG 68 son fluidos sintéticos 100 % a base de ésteres diseñados específicamente para su uso en cadenas de horno en operaciones de fabricación de alimentos donde existe la posibilidad de contacto accidental con alimentos.
- CertificaciónNSF H1
- ComposiciónFluido sintético basado en POE
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de caída302 °F
- Punto de inflamación302°C/575 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de Upc del fabricante089215494712
- Tipo de aceiteSintético basado en polioléster (POE)
- Cantidad del paquete1
- SerieHTCL-FG 220
- UPC_NO089215494712
- Viscosidad224
Descripción general
- Elimina la acumulación de carbono en las cadenas
- No contiene COV dañinos que contaminen la atmósfera
- La química avanzada del éster reduce la fricción, el desgaste y los costes energéticos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.