Motion
HB0327
Eaton Vickers serie RF, varilla de acoplamiento NFPA, servicio mediano - 1500 psi, calibre de 1.500 in, montaje de terminal lateral, varilla de 0.625 in
Artículo MI #05992444
No. Fabricante HB0327
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Vickers serie RF, varilla de acoplamiento NFPA, servicio mediano - 1500 psi, calibre de 1.500 in, montaje de terminal lateral, varilla de 0.625 in
Artículo MI #05992444
No. Fabricante HB0327
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.625 pulg.
  • Ancho
    3.500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tipo de montaje
    Terminal lateral
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estilo
    Barra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
RF01CCXNXKR02000-HB0327 AM565-RF CILOS
  • Clasificación de hasta 250 PSI
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad
  • Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"