Motion
D2403-E04-E04
Adaptador de cuerpo de acoplamiento recto de sellado USA - Compresión tipo mordida de 4 mm x Compresión tipo mordida de 4 mm
Artículo MI #05992528
No. Fabricante D2403-E04-E04
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de cuerpo de acoplamiento recto de sellado USA - Compresión tipo mordida de 4 mm x Compresión tipo mordida de 4 mm
Artículo MI #05992528
No. Fabricante D2403-E04-E04
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
Precio9.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    4 mm
  • Tamaño del extremo 2
    4 mm
  • Cuerpo hexagonal
    9.0
  • Longitud total
    32.0
  • Tamaño de la rosca 2
    DIÁM. DE TUBO EXTRALIGERO 04MM

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Cuerpo de acoplamiento recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De compresión a compresión
  • Descripción Palabra clave
    Compresión tipo mordida de 4 mm x compresión tipo mordida de 4 mm
  • Estilo final 1
    Compresión tipo mordida
  • Estilo final 2
    Compresión tipo mordida
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
E04MBT-E04MBT RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"