Motion
E80B17H
Rueda dentada de mandril de stock - 80 / 1 pulg., B Hub, 17 dientes, 1.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #05992647
No. Fabricante E80B17H
Precio397.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 80 / 1 pulg., B Hub, 17 dientes, 1.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #05992647
No. Fabricante E80B17H
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
Su precio$397.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.7940 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.4220 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.4420 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Peso
    18.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039368355
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
T80B17 SB 1 HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"