Motion
F31-14MGT-55-SK

GATES RUBBER CO
F31-14MGT-55-SK

Cinturón de rueda dentada PowerGrip® GT®2 7711-5531 - 55 mm de ancho
Artículo MI #05992656
No. Fabricante F31-14MGT-55-SK
Precio325.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
F31-14MGT-55-SK

Cinturón de rueda dentada PowerGrip® GT®2 7711-5531 - 55 mm de ancho
Artículo MI #05992656
No. Fabricante F31-14MGT-55-SK
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
Su precio$325.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Peso
    6.5 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    072053824162
  • Número de Dientes  
    31
  • UPC_NO
    072053824162

Descripción general

Descripción del fabricante
F3114MGT55SK CHAQUETA
  • Piñones resistentes y duraderos diseñados para su uso con las correas PowerGrip®GT®2 .
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático.
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, mantienen la carga más cerca del cojinete y prolongan la vida útil del reductor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"