Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones16 pulg. x 50 pies
- Longitud50 pies
- Ancho16 pulg.
Details
- Capacidad de absorción por paquete2.6 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, universales, agua
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
Descripción general
Descripción del fabricante
ALFOMBRILLA DE AGARRE MAT1650 16" X 50'
- La alfombrilla absorbente con reverso adhesivo permanece exactamente donde la coloca sin cambios, amontonamientos ni vuelcos para evitar resbalones, tropiezos y caídas en estaciones de trabajo y alrededor de maquinaria
- El adhesivo patentado se adhiere al suelo con un agarre muy hermético, pero se despega fácilmente para realizar cambios rápidos; reduce el tiempo de limpieza para que su instalación sea más productiva
- Se adhiere a la mayoría de las superficies de suelos comerciales, incluidos hormigón, VCT, linóleo, azulejos de cerámica, baldosas de cantera y suelos laminados
- Capa superior resistente y hilada con costuras en zigzag de alta resistencia que soporta el tráfico de pies y ruedas ligeras, así como los vehículos de equipo pesado; mantenga la alfombra en servicio hasta que esté saturada o muestre signos de desgaste
- Ocho capas de polipropileno de fibra fina absorben de forma segura fugas, goteos y sobrepulverización de aceites, refrigerantes, disolventes y agua
- Atrapa el aceite, la grasa y la suciedad para evitar que se rastreen
- El rollo de cinco alfombrillas de 32” x 10’ facilita la cobertura y la absorción en áreas húmedas y grasas cerca de máquinas y equipos
- El soporte a prueba de fugas evita que el líquido absorbido se absorba en el suelo
- El color oscuro oculta la suciedad para que la alfombra tenga un aspecto más limpio durante más tiempo
- Fácil de cortar e instalar: solo tienes que desplegarlo, pegarlo y suavizarlo
- Probado y certificado por el Instituto Nacional de Seguridad del Suelo (NFSI): cuando se utiliza como parte de su programa de seguridad del suelo, se ha demostrado que las superficies de alta tracción como la alfombrilla absorbente PIG Grippy reducen las reclamaciones por resbalones y caídas hasta en un 90 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View Literature
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View Literature
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View Literature
New Pig ProductsNew Pig Products
View Literature