Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento5.9900 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento158-6
- Brida exterior Diámetro6.7300 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.3100 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3800 pulg.
- Peso9.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904934397
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSXCS
- Capacidad de par17700 pulg.