Motion
5307JC3
NSK 5307JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 35 mm Dia Bore, 80 mm OD, 2 Rows, 34.9 mm W, 25 deg, 51000 N Dynamic/36000 N Static Load
Artículo MI #05994856
No. Fabricante 5307JC3
Precio160.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 5307JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 35 mm Dia Bore, 80 mm OD, 2 Rows, 34.9 mm W, 25 deg, 51000 N Dynamic/36000 N Static Load
Artículo MI #05994856
No. Fabricante 5307JC3
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
Su precio$160.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    34.90 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176036064
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176036064

Descripción general

Descripción del fabricante
5307JC3 BOLA DE HILERA DOBLE DE COJINETES A