Motion
184-0380-002
Motor de válvula de disco de geroler hidráulico - Delta - Rueda, desplazamiento geométrico máx. 347 cm3/r
Artículo MI #05996239
No. Fabricante 184-0380-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geroler hidráulico - Delta - Rueda, desplazamiento geométrico máx. 347 cm3/r
Artículo MI #05996239
No. Fabricante 184-0380-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    8258 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.35 pulg.
  • Longitud total
    7.41 pulg.
  • Ancho general
    5.35 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Rueda, perno 4 ; 82.6 [3.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos, 127.0 [5.00] diám. Piloto de montaje trasero
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    21.18 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    275 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    218 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    161 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Delta - Rueda
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
184-0380-002
  • Excelente fiabilidad con componentes Char-Lynn probados con el tiempo
  • Tecnología de válvula de disco probada con la mayor eficiencia de su clase
  • Motor resistente a fugas con cojinete delantero que protege el sello del eje

También puede gustarle