Motion
SA14
Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 1 pulg., Punta hexagonal, Tipo estándar
Artículo MI #05997096
No. Fabricante SA14
Precio29.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 1 pulg., Punta hexagonal, Tipo estándar
Artículo MI #05997096
No. Fabricante SA14

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-5/16 pulg.
  • Altura de pieza única
    0.94 pulg.
  • Longitud de pieza única
    3.28 pulg.
  • Ancho de pieza única
    0.94 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950340647
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    697950340647

Descripción general

Descripción del fabricante
SA14 7/16" HEX BIT SKT 1 CROMO

También puede gustarle