Motion
01-A 023 23/64 BROCA HSS

WALTER SURFACE TECH
01-A 023 23/64 HSS DRILLBIT

ACERO INOXIDABLE 118° , 23/64" MANGO RÁPIDO fraccionario PK10
Artículo MI #05997393
No. Fabricante 01-A 023 23/64 HSS DRILLBIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
01-A 023 23/64 HSS DRILLBIT

ACERO INOXIDABLE 118° , 23/64" MANGO RÁPIDO fraccionario PK10
Artículo MI #05997393
No. Fabricante 01-A 023 23/64 HSS DRILLBIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    23/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-3/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    4-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    23/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de acero inoxidable de bronce
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    662980239766
  • Material
    HSS+Co
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    10
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Tipo de mango
    Cambio rápido
  • Especificación
    Para uso en: aluminio, acero suave, metal no ferroso, metal de calibre fino
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Flujo alto

Descripción general

Descripción del fabricante
01-A 023 23/64 BROCA HSS
  • Cuerpo trasero cónico; punta de velocidad exclusiva autocentrante; estructura de cuerpo de tierra en Y completo de alta resistencia; nuevo mango rápido exclusivo; tratamiento especial de la superficie de acero inoxidable en bronce; para usar en: aluminio, acero suave, metal no ferroso, metal de calibre fino; la broca de acero inoxidable original probada, hecha con una mezcla de cobalto, está diseñada con un mango rápido exclusivo que garantiza un apriete rápido y seguro dentro de cualquier mandril con o sin llave. Ideal para brocas inalámbricas, lo que le permite taladrar más orificios por carga. Recomendado para taladrar en cualquier tipo de metal de calibre delgado o chapa metálica donde se requiere una broca de longitud de un trabajador. Capacidad para perforar múltiples capas de metal de forma rápida y sencilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron