Motion
01M548
BROCA Prentice de acero inoxidable de 3/4"+ 135° de 1/2"
Artículo MI #05997411
No. Fabricante 01M548
Precio130.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BROCA Prentice de acero inoxidable de 3/4"+ 135° de 1/2"
Artículo MI #05997411
No. Fabricante 01M548
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
Precio130.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/4 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable bronce
  • Material
    Mezcla de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Número de canales
    2
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Mango reducido de 3 planos
  • Especificación
    Para acero de alta tensión
  • UPC_NO
    662980225028

Descripción general

Descripción del fabricante
01-M 548 3/4 SST BROCA DE PRECIO
  • Las 3 caras planas del mango evitan el deslizamiento dentro del mandril; perforan más orificios, más rápido; la geometría de punta exclusiva eluye el pretaladrado; tratamiento especial de la superficie de acero inoxidable; para su uso en: acero dulce, metal no ferroso, acero inoxidable. ; acero inoxidable+ ½” Prentice son brocas de gran diámetro de alta resistencia para su uso en brocas portátiles, prensas de brocas y brocas de base magnética con capacidad de mandril de ½”. Sus puntas extra duras permiten taladrar muchos más orificios entre los reafilados. Están hechos con una mezcla de cobalto para una vida más larga.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron