Motion
AHA-2/4-TLC
Material de nailon para ruedas, 8.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, 2000 | 4000 lb de capacidad de carga
Artículo MI #05997846
No. Fabricante AHA-2/4-TLC
Precio505.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de nailon para ruedas, 8.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, 2000 | 4000 lb de capacidad de carga
Artículo MI #05997846
No. Fabricante AHA-2/4-TLC
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
Precio505.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    8 x 2
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691215001182
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la rueda
    Plata
  • Tipo de material de rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
AHA-2/4-TLC RUEDECILLAS DE BLOQUEO TOTAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo