Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.6250 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Grosor0.0625 pulg.
- Peso0.012 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905138577
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905138577