Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje1.50 pulg.
- Longitud total28.56 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.000
- Diámetro del cotilo3.75 pulg.
- Peso22.00 lb
Detalles
- Material del deflectorAcero
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaLomo de cerdo
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+400 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases2
- SerieUCS
- Material de la carcasaAcero
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Conjunto de tubos extraíbles
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 250 PSI
- Temperatura de funcionamiento 400 °F
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Opción hasta 600 °F