Motion
2100 14MPT-90
Correa de distribución - 14MPT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2100 mm, 90 mm de ancho, 150 dientes, material de policloropreno
Artículo MI #05998952
No. Fabricante 2100 14MPT-90
Precio1,566.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de distribución - 14MPT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2100 mm, 90 mm de ancho, 150 dientes, material de policloropreno
Artículo MI #05998952
No. Fabricante 2100 14MPT-90
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
Precio1,566.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2100 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2100 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201944710
  • Material
    Policloropreno
  • Número de Dientes  
    150
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201944710

Descripción general

Descripción del fabricante
2100-14MPT-90 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"