Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Tamaño de paquete de batería estándar1
Detalles
- Química de la bateríaNi-MH
- Tipo de bateríaBatería recargable
- Tensión de la batería1.2
- Características y beneficios• Cargue cientos de veces y ahorre dinero • La tecnología Ion Core proporciona una potencia increíble en cada batería • Se vende precargada y lista para usar • Garantía de duración de 10 años (o hasta 400 recargas, lo que ocurra primero) en almacenamiento • Mantiene la carga hasta 1 año cuando no se usa • Compatible con cualquier cargador NiMH
Descripción general
- Cobra cientos de veces y ahorra dinero
- La tecnología Ion Core proporciona una potencia increíble en cada batería
- Se vende precargado y listo para usar
- Garantía de duración de 10 años (o hasta 400 recargas, lo que ocurra primero) en almacenamiento
- Mantiene una carga de hasta 1 año cuando no se utiliza
- Compatible con cualquier cargador NiMH