Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3594 pulg.
- Altura total2.7500 pulg.
- Longitud total5.3750 pulg.
- Ancho general1.3281 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864874120
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864874120
Descripción general
Descripción del fabricante
PL3CL216N PILLOWBLK PL3-CL216N