Motion
7200-B-TVP-UA

FAG (Schaeffler)
7200-B-TVP-UA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, Ancho de 9 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06001293
No. Fabricante 7200-B-TVP-UA
Precio128.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7200-B-TVP-UA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, Ancho de 9 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06001293
No. Fabricante 7200-B-TVP-UA
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
Precio128.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7200-B-XL-TVP-UA
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    34500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054372871894

Descripción general

Descripción del fabricante
7200-B-XL-TVP-UA