Motion
TSN 3048 S

SKF
TSN 3048 S

Orificio de 220 mm, Acero con material de elemento de silicona, 292.50 mm OD, 37 mm Ancho general
Artículo MI #06001389
No. Fabricante TSN 3048 S
Precio1,837.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 3048 S

Orificio de 220 mm, Acero con material de elemento de silicona, 292.50 mm OD, 37 mm Ancho general
Artículo MI #06001389
No. Fabricante TSN 3048 S
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
Precio1,837.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    292.50 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Ancho
    1.4567 pulg., 37 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN3048S SELLO