Motion
W6306-2RLD

PEER Bearing
W6306-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06001393
No. Fabricante W6306-2RLD
Precio35.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
W6306-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06001393
No. Fabricante W6306-2RLD
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
Precio35.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W6306-2RLD BRG
  • Descripción larga
    El W6306-2RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 19 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W6306-2RLD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590663743
  • RPM máximas (grasa)
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106764632

Descripción general

Descripción del fabricante
W6306-2RLD BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo