Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Altura0.69 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.13 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud1.67 pulg.
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Longitud total1.67 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Peso0.80 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/8-18
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante190627-6-6C
- Número de Upc del fabricante678146044778
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146044778
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad