Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.52 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6009-2RLD-NR BRG
- Descripción largaEl 6009-2RLD-NR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 45 mm con un diámetro exterior de 75 mm y un ancho de 16 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6009-2RLD-NR
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO8865590656172