Motion
532RT55

Thomson
532RT55

Tiras de cubierta de raíl - Estilo de raíl: estándar, serie 500
Artículo MI #06001493
No. Fabricante 532RT55
Precio185.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
532RT55

Tiras de cubierta de raíl - Estilo de raíl: estándar, serie 500
Artículo MI #06001493
No. Fabricante 532RT55
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
Precio185.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.10.5012
  • Número de Upc del fabricante
    662486733218
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486733218

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE 532RT55 MILLARES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo