Motion
TCR50 47.08

Dodge
TCR50 47.08

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 47.08:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06001677
No. Fabricante TCR50 47.08
Precio18,004.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR50 47.08

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 47.08:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06001677
No. Fabricante TCR50 47.08
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
Precio18,004.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR50
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    47.08:1
  • Peso
    415 lb

Detalles

  • Relación real
    46 : 1
  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 ROJO. C/BRG SELLADO
  • Estuche incluido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476919917
  • Potencia de entrada máxima
    17 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    13 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4804 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476919917

Descripción general

Descripción del fabricante
CR50-47.08 REDUCTOR DE VELOCIDAD 268715

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos