Motion
21343-5218

GARLOCK KLOZURE
21343-5218

Klozure® Sello de extrusión - Diámetro de eje de 34.500 in, Rango de eje de 34.500 in, D.E. de 34.500 in, Sección transversal de 1.000 in, Ancho de 1.362 in, Material de nitrilo
Artículo MI #06002793
No. Fabricante 21343-5218
Precio3,838.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21343-5218

Klozure® Sello de extrusión - Diámetro de eje de 34.500 in, Rango de eje de 34.500 in, D.E. de 34.500 in, Sección transversal de 1.000 in, Ancho de 1.362 in, Material de nitrilo
Artículo MI #06002793
No. Fabricante 21343-5218
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
Precio3,838.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    34.500 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    34.500 pulg.
  • Ancho
    1.362 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    1.000 pulg.
  • Tipo de diseño
    144W2
  • Código de armonización
    4016935020
  • Código de labio
    NBR
  • Material labial
    Nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    21343-5218
  • Número de Upc del fabricante
    717744640712
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de la extrusora
  • Aplicación típica
    Industria de aluminio, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, uso en combinación con sello de aceite como sello secundario para aplicaciones giratorias, industria del acero, exclusor de agua y partículas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744640712

Descripción general

Descripción del fabricante
144W2X5218 MILL-DERECHA N SPLIT 32.500"ID
  • Sello de tipo cara labial contorneada
  • Diseño dividido
  • Destaca en entornos con contaminación y lavado intensos