Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio9.5000 pulg.
- Agujero Diámetro7-15/16 pulg.
- Peso576.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónExpansión/no expansión
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- UPC_NO7316575142155
Descripción general
- Consta de un cojinete de rodillos esféricos sellado SKF Explorer, una carcasa con un relleno de grasa al 70-90 % y sellos de carcasa laberínticos
- La solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del cojinete, ya que los contaminantes tienen que pasar a través de tres barreras para llegar al cojinete: primera barrera, sello de la carcasa externa, segunda barrera, grasa de la carcasa, tercera barrera, sello de cojinete integrado
- Protege contra la entrada de contaminantes
- Reduce los costes de mantenimiento y funcionamiento
- Requiere menos espacio
- Aumenta el tiempo medio entre fallos (MTBF): aumento mínimo de 3x de vida útil
- Intervalos de relubricación ampliados (aproximadamente un 90 % menos de grasa) = menos residuos medioambientales
- Rápido y fácil de montar
- Puede utilizar un manguito de inyección de aceite de 4 7/16 pulgadas o más para reducir el tiempo de montaje y desmontaje
- Sin mediciones de galgas de espesores
- El diseño de 100% pulgadas permite al cliente utilizar la tuerca hidráulica de pulgadas existente
- Disponible para unidades de localización y no localización
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.