Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado4.000 pulg.
- Diámetro interior5.000 pulg.
- Longitud50 pies
- Grosor de la pared0.045 pulg.
- Peso1.10 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAplicaciones resistentes a la abrasión, Agrícola, Filtro de limpieza de puentes, Transporte de hormigón, Conducto, Selección de algodón, Transmisión de fertilizantes, Grado alimentario, Transferencia de arena de fundición, Fijación de vidrio, Transporte de gránulos, Amoladoras, Equipo de lijado de cascos, Colección Lawn & Leaf, Manipulación de materiales, Fuera de carretera, Fresas de papel, Conducto de recorte de papel, Aspiradora de musgo de cabra, Transferencia de gránulos de plástico, Polvo y a granel, Succión de arena y grava, Chorreado de arena, Trituradoras, Pulverizadores, Transferencia de almidón, Soplado de paja, Barredoras de calles y estacionamientos, Aspiración, Industria de carpintería/muebles
- ColorNegro
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano transparente o negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
- Material de la mangueraPoliuretano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8551050050
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa17.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoAlambre de acero con resorte recubierto de bronce
- SerieFlexadux® PU Flx-Thane® HD
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 200 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo30.00 psi
Descripción general
- Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
- Resistencia química superior
- Excelente flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Ideal para aplicaciones de servicio exigentes
- Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Grosor de la pared = 0,035" (2" a 3 1/2" de D.I.), 0,045" (ID de 4" y superior)
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie