Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 6 pulg. x 50 pies

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 6 in x 50 ft

Manguera de conducto - 6.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, Manguera de poliuretano transparente o negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierta de bronce, Material de poliuretano, 24.00 psi
Artículo MI #06004309
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® HD 6 in x 50 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 6 in x 50 ft

Manguera de conducto - 6.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, Manguera de poliuretano transparente o negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierta de bronce, Material de poliuretano, 24.00 psi
Artículo MI #06004309
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® HD 6 in x 50 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.000 pulg.
  • Diámetro interior
    6.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Grosor de la pared
    0.045 pulg.
  • Peso
    1.20 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones resistentes a la abrasión, Agrícola, Filtro de limpieza de puentes, Transporte de hormigón, Conducto, Selección de algodón, Transmisión de fertilizantes, Grado alimentario, Transferencia de arena de fundición, Fijación de vidrio, Transporte de gránulos, Amoladoras, Equipo de lijado de cascos, Colección Lawn & Leaf, Manipulación de materiales, Fuera de carretera, Fresas de papel, Conducto de recorte de papel, Aspiradora de musgo de cabra, Transferencia de gránulos de plástico, Polvo y a granel, Succión de arena y grava, Chorreado de arena, Trituradoras, Pulverizadores, Transferencia de almidón, Soplado de paja, Barredoras de calles y estacionamientos, Aspiración, Industria de carpintería/muebles
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano transparente o negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Material de la manguera
    Poliuretano
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8551060050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    15.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Serie
    Flexadux® PU Flx-Thane® HD
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 200 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    24.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8551060050 6" ID X 50' FLX-THANE HD BLK
  • Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
  • Resistencia química superior
  • Excelente flexibilidad
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Ideal para aplicaciones de servicio exigentes
  • Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Grosor de la pared = 0,035" (2" a 3 1/2" de D.I.), 0,045" (ID de 4" y superior)
  • Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"