Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal36.0
- Longitud total49.0
- Profundidad de la rosca17.0
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 13/4-14 NPTF, R - 1/2-14
- Estilo final 2Tubo hembra, tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 23/4-14 NPTF, R - 1/2-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie7040
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación