Motion
810 2/1 A, B SP

HUB CITY INC
810 2/1 A,B SP

810 2/1 A,B SP Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 810 , Individual, 2:1 Relación, Dirección de salida doble, 1.7500 pulg., Entrada de eje sólido, 1.7500 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #06004691
No. Fabricante 810 2/1 A,B SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
810 2/1 A,B SP

810 2/1 A,B SP Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 810 , Individual, 2:1 Relación, Dirección de salida doble, 1.7500 pulg., Entrada de eje sólido, 1.7500 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #06004691
No. Fabricante 810 2/1 A,B SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    810
  • RPM máximas de salida
    875.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    4070 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    810 2/1 A, B SP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798021249
  • Potencia de entrada máxima
    56 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual
  • Estilo
    A, B

Descripción general

Descripción del fabricante
022059452810 REDUCTOR DE ENGRANAJES
  • La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"