Motion
CB-2428-16
CB-2428-16 1-1/2 X 1-3/4 X 2in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
Artículo MI #06004696
No. Fabricante CB-2428-16
Precio14.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CB-2428-16 1-1/2 X 1-3/4 X 2in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
Artículo MI #06004696
No. Fabricante CB-2428-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    CB-2428-16 1-1/2 X 1-3/4 X 2in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB242816
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802019938

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-2428-16 1-1/2 X 1-3/4 X 2IN C/B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good