Motion
CJ28/38B p. m. 25MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 25MMH7 8X3.3MMKW

68514461165 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28/38, Mordaza curvada, 25 mm de diámetro, Acabado con chaveta, Aluminio, Metal en polvo
Artículo MI #06005575
No. Fabricante CJ28/38B PM 25MMH7 8X3.3MMKW
Precio94.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 25MMH7 8X3.3MMKW

68514461165 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28/38, Mordaza curvada, 25 mm de diámetro, Acabado con chaveta, Aluminio, Metal en polvo
Artículo MI #06005575
No. Fabricante CJ28/38B PM 25MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ28/38
  • Diámetro exterior
    2.5600 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    3540 pulg.
  • UPC_NO
    685144611659

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ28/38B-HUB-PM-25MMH7-8X3.3MMKW