Motion
ST456580UUB
Casquillo giratorio de carrera abierta con sello - Serie ST, Diámetro de eje de 45 mm, Diámetro exterior de 65 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 7390 N, Abierto
Artículo MI #06005687
No. Fabricante ST456580UUB
Precio 619.59 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo giratorio de carrera abierta con sello - Serie ST, Diámetro de eje de 45 mm, Diámetro exterior de 65 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 7390 N, Abierto
Artículo MI #06005687
No. Fabricante ST456580UUB
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
Precio 619.59 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Eje Diámetro  
    45 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    7390 N
  • Capacidad de carga
    7390 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557054518
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    ST
  • Capacidad de carga estática
    10700 N
  • UPC_NO
    4549557054518

Descripción general

Descripción del fabricante
ST456580UUB BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron