Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Ancho de la base40 mm
- Longitud del centro del perno al centro76.20 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno30 mm
- Longitud a través del orificio38.10 mm
- Longitud total96 mm
- Tamaño de rosca de macho de roscarM10x1.5 mm
- Peso4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023033201
- RPM Máx.5300 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- SerieSNP
- UPC_NO747023033201