Motion
44418-6826
Juego de sopladores de hollín diseñados - Estilo: Tornado Pack F5, grafito flexible con material de alambre de NICR, construcción de juegos moldeados a presión
Artículo MI #06006090
No. Fabricante 44418-6826
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sopladores de hollín diseñados - Estilo: Tornado Pack F5, grafito flexible con material de alambre de NICR, construcción de juegos moldeados a presión
Artículo MI #06006090
No. Fabricante 44418-6826
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Construcción
    Juegos moldeados en troquel
  • Código de armonización
    6815100000
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    191074232708
  • Material
    Grafito flexible con alambre NICR
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Rango de comprobación Ph
    0-14 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    Paquete Tornado F5

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE SOPLADORES DE HOLLÍN F-5 PAQUETE TORNADO 45 GRADOS
  • Materiales resistentes para una mayor vida útil
  • Refuerzo de alambre INCONEL para ayudar a soportar altas temperaturas y presiones Anillos moldeados para garantizar un ajuste y una instalación sencilla
  • El diseño cónico eficiente permite un sellado excepcional con cargas de prensaestopas bajas
  • Tamaños estándar para Diamond Power, Copes Vulcan y otros sopladores de hollín

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"