Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno75 mm
- Tamaño del orificio2.9528 pulg.
- Diámetro máximo de holgura5.1850 pulg.
- Diámetro exterior4.7240 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x40
- Peso3.550 lb
- Ancho32 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjadoM12x40
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Número de catálogo del fabricanteMSPH-75-F
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913314
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm